※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニット保管庫DX型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16281606 品番DX-5512Z
参考基準価格(税別)¥110,900 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

棚板は30mmピッチで移動可能です。

種類片開き 付属品棚板2枚(金具付)、鍵2枚 仕様シリンダ錠、片開き扉タイプ 適合ベース(別売):LVE-C(キャスタータイプ) LVE-B(アジャスタータイプ) トラスコ品番454-2568 材質本体:スチール、扉:スチール 質量(kg)31 グリーン 高さ(mm)1200 奥行(mm)551 間口(mm)500 耐荷重(kg)200 棚段数3 生産国日本 棚板寸法(mm)間口456×奥行477.5×高さ30 あり 均等積載量(kg/段)80 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)500×551×1200 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)30 均等耐荷重(kg/段)80
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする