※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 高さ調整タイプ
軽量高さ調整作業台AEM型(H型枠・SUS304かぶせ天板)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16281642
品番
AEM-1809SUS
参考基準価格(税別)
¥262,730
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
均等耐荷重(kg)
150
間口(mm)
1804
奥行(mm)
904
高さ(mm)
650〜950
質量(kg)
62
材質(天板)
木+SUS304
材質(本体)
スチール
仕様
平天板、枠形状:H型枠、鏡面仕上げ
トラスコ品番
454-3386
色
ホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません