曜日別特売
CLD-R-1500 回転キャリープラット TRUSCO 16281667

 

CLD-R-1500 回転キャリープラット TRUSCO 16281667
CLD-R-1500 回転キャリープラット TRUSCO 16281667

回転キャリープラット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本注文コード16281667品番CLD-R-1500
参考基準価格(税別)¥6,960販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には両面テープと木ねじで取り付けします。

付属品木ねじ、両面テープ(レール貼付)適合(作業台)ULRT型、CLM型トラスコ品番466-8120材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチール幅(mm)12.0×12.0全長(mm)1500高さ(mm)12質量(g)650タイプ直線用板厚(mm)1.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレット回転台の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/821/
2023-02-22

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする