SAEM-1800UDK1 軽量高さ調節式作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO 16281755 SAEM-1800UDK1 軽量高さ調節式作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO 16281755 SAEM-1800UDK1 軽量高さ調節式作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO 16281755 SAEM-1800UDK1 軽量高さ調節式作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO 16281755 SAEM-1800UDK1 軽量高さ調節式作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO 16281755

軽量高さ調節式作業台(薄型1段引出し付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16281755 品番 SAEM-1800UDK1
参考基準価格(税別)¥96,750 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

引出しは使い勝手に応じて任意の場所に取り付け可能です。高さ調節が650〜950mm(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。薄型引き出し付で工具などの保管・管理に最適です。引き出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。

均等耐荷重(kg)150 間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)650〜950 質量(kg)51 材質(天板)スチール 材質(本体)スチール トラスコ品番454-6881 ホワイト 昇降方式金具調整式 昇降ピッチ(mm)50 引出し1列1段 UDK-001 W カギあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする