BE型軽量作業台(下棚2枚付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1200 奥行(mm)750 均等耐荷重(kg)250 注文コード16281947 品番BE-1275LT2
参考基準価格(税別)¥55,130 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は間口・奥行・均等耐荷重など27種類から選べます 他の種類を見る

青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。下棚が付いており、作業台下のスペースを有効活用できます。

均等耐荷重(kg)250 間口(mm)1200 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)30 材質(天板)ポリ化粧 材質(本体)スチール 色(脚部)ダークグレー トラスコ品番454-3645 材質本体:スチール 脚部カラー:ダークグレー アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする