※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BO-1260 BO型軽量作業台 TRUSCO 16282202 BO-1260 BO型軽量作業台 TRUSCO 16282202 BO-1260 BO型軽量作業台 TRUSCO 16282202 BO-1260 BO型軽量作業台 TRUSCO 16282202

BO型軽量作業台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16282202 品番 BO-1260
参考基準価格(税別)¥29,310 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。
表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。

均等耐荷重(kg)180 間口(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)740 質量(kg)23 材質(天板)ポリ化粧 材質(本体)スチール 色(天板) 仕様オールノックダウン式(脚部・上下桟全て組立式) トラスコ品番454-4102 ホワイト ねじ径(アジャスター)M16×2.0 小箱入数(枚)1 生産国日本 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 色(脚部)ホワイト
注意
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:113

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする