TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
BO型軽量作業台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16282218
品番
BO-1275
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。
表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
均等耐荷重(kg)
180
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
質量(kg)
25
材質(天板)
ポリ化粧
材質(本体)
スチール
色(天板)
青
仕様
オールノックダウン式(脚部・上下桟全て組立式)
トラスコ品番
454-4161
色
ホワイト
ねじ径
(アジャスター)M16×2.0
小箱入数(枚)
1
生産国
日本
アジャスター調整範囲(mm)
20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
色(脚部)
ホワイト
注意
※個人宅配送不可商品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません