TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
AE型作業台(上棚付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1200
奥行(mm)
900
均等耐荷重(kg)
300
注文コード
16282403
品番
AE-1209YURB
参考基準価格(税別)
¥51,610
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・均等耐荷重
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
1200
奥行(mm)
900
高さ(mm)
1044
質量(kg)
39.5
材質(天板)
ポリ化粧
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
454-2835
材質
本体:スチール
色
ダークグレー
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません