BO-1275YURB BO型軽量作業台(上棚付) TRUSCO 16282604

BO-1275YURB BO型軽量作業台(上棚付) TRUSCO 16282604
BO-1275YURB BO型軽量作業台(上棚付) TRUSCO 16282604
BO-1275YURB BO型軽量作業台(上棚付) TRUSCO 16282604
BO-1275YURB BO型軽量作業台(上棚付) TRUSCO 16282604
BO-1275YURB BO型軽量作業台(上棚付) TRUSCO 16282604

BO型軽量作業台(上棚付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)1200
奥行(mm)750
内容量1台注文コード16282604品番BO-1275YURB
参考基準価格(税別)¥42,380販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。

均等耐荷重(kg)180間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)1044質量(kg)33材質(天板)ポリ化粧材質(本体)スチールトラスコ品番454-4218材質本体:スチールホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする