※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可
代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
翌々日出荷とは
内容量1台
間口(mm)900
奥行(mm)450
材質(天板)リノリューム
材質(本体)スチール
材質本体:スチール
注文コード16282665
品番RAE-0945YURB
参考基準価格(税別)¥44,730
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。上棚付で物の管理に便利です。