※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RAE-1260YURB RAE型作業台(上棚付) TRUSCO 16282717 RAE-1260YURB RAE型作業台(上棚付) TRUSCO 16282717

RAE型作業台(上棚付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1200 奥行(mm)600 材質(天板)リノリューム 材質(本体)スチール 材質本体:スチール 注文コード16282717 品番RAE-1260YURB
参考基準価格(税別)¥53,290 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は間口・奥行・材質など23種類から選べます 他の種類を見る

リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。上棚付で物の管理に便利です。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)1044 質量(kg)34 材質(天板)リノリューム 材質(本体)スチール トラスコ品番454-5486 材質本体:スチール ダークグレー アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする