曜日別特売
AE-1800C75 軽量作業台(直径75mm キャスター付) TRUSCO 16282823

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AE-1800C75 軽量作業台(直径75mm キャスター付) TRUSCO 16282823
AE-1800C75 軽量作業台(直径75mm キャスター付) TRUSCO 16282823
AE-1800C75 軽量作業台(直径75mm キャスター付) TRUSCO 16282823

軽量作業台(直径75mm キャスター付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード16282823品番AE-1800C75
参考基準価格(税別)¥52,210販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

キャスター付で移動に便利です。
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。

均等耐荷重(kg)150間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)809質量(kg)40材質(天板)ポリ化粧材質(本体)スチール材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75ホワイトトラスコ品番454-3025材質キャスター金具:スチール種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、150kg以下でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする