※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BE-1890C75 軽荷重作業台 BE型(125kg、Φ75キャスター付)ポリ化粧天板 TRUSCO 16283033 BE-1890C75 軽荷重作業台 BE型(125kg、Φ75キャスター付)ポリ化粧天板 TRUSCO 16283033 BE-1890C75 軽荷重作業台 BE型(125kg、Φ75キャスター付)ポリ化粧天板 TRUSCO 16283033 BE-1890C75 軽荷重作業台 BE型(125kg、Φ75キャスター付)ポリ化粧天板 TRUSCO 16283033 BE-1890C75 軽荷重作業台 BE型(125kg、Φ75キャスター付)ポリ化粧天板 TRUSCO 16283033

軽荷重作業台 BE型(125kg、Φ75キャスター付)ポリ化粧天板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)809 注文コード16283033 品番BE-1890C75
参考基準価格(税別)¥56,910 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は間口・奥行・高さなど18種類から選べます 他の種類を見る

作業に応じて、手軽に作業台を移動させることができます。
青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。
商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
キャスター付で移動に便利です。

均等耐荷重(kg)250 間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)809 質量(kg)45 材質(天板)ポリ化粧 材質(本体)スチール 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)75 トラスコ品番454-3939 材質キャスター金具:スチール ダークグレー 種類キャスター付 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする