※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BO-1860C75 軽量作業台(直径75mmキャスター付) BO型 TRUSCO 16283103 BO-1860C75 軽量作業台(直径75mmキャスター付) BO型 TRUSCO 16283103 BO-1860C75 軽量作業台(直径75mmキャスター付) BO型 TRUSCO 16283103 BO-1860C75 軽量作業台(直径75mmキャスター付) BO型 TRUSCO 16283103 BO-1860C75 軽量作業台(直径75mmキャスター付) BO型 TRUSCO 16283103

軽量作業台(直径75mmキャスター付) BO型

(1件のレビュー)
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16283103 品番 BO-1860C75
参考基準価格(税別)¥43,320 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。
商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
キャスター付で移動に便利です。

均等耐荷重(kg)90 間口(mm)1800 奥行(mm)600 高さ(mm)809 質量(kg)34 材質(天板)ポリ化粧 材質(本体)スチール 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)75 トラスコ品番454-4358 材質キャスター金具:スチール ホワイト 種類キャスター付 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 色(本体)ホワイト
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。キャスター取り付け時のEL型本体均等荷重(静止時)は、100kg以下でご使用ください。
※個人宅配送不可。
※送り先によって、配送不可の可能性がある場合がございます
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合追加料金が必要になります。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16283042
2017-11-18
用途:
機械類の分解組み立て作業時

取り回しが軽快で、予想以上にしっかりした造りで安心して作業ができる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする