※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BO-1260UDK1 BO型軽量作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO 16283295 BO-1260UDK1 BO型軽量作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO 16283295 BO-1260UDK1 BO型軽量作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO 16283295 BO-1260UDK1 BO型軽量作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO 16283295 BO-1260UDK1 BO型軽量作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO 16283295

BO型軽量作業台(薄型1段引出し付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16283295 品番 BO-1260UDK1
参考基準価格(税別)¥50,470 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。引出付で簡単に収納できます。

均等耐荷重(kg)180 間口(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)740 質量(kg)29 材質(天板)ポリ化粧 材質(本体)スチール トラスコ品番454-4137 材質本体:スチール ホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 引出し薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする