※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAE-0960UDK2 SAE型作業台(薄型2段引出し付) TRUSCO 16283898 SAE-0960UDK2 SAE型作業台(薄型2段引出し付) TRUSCO 16283898 SAE-0960UDK2 SAE型作業台(薄型2段引出し付) TRUSCO 16283898 SAE-0960UDK2 SAE型作業台(薄型2段引出し付) TRUSCO 16283898 SAE-0960UDK2 SAE型作業台(薄型2段引出し付) TRUSCO 16283898

SAE型作業台(薄型2段引出し付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16283898 品番 SAE-0960UDK2
参考基準価格(税別)¥62,510 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
引出付で簡単に収納できます。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)740 質量(kg)33.5 材質(天板)スチール 材質(本体)スチール ホワイト トラスコ品番454-6199 材質本体:スチール アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 引出し薄型1列2段 UDK-002 W カギあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする