TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
軽量立作業台(薄型引出し付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16284117
品番
HSAE-1800UDK1
参考基準価格(税別)
¥87,120
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。引出付で簡単に収納できます。
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
900
質量(kg)
50
材質(天板)
スチール
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
454-4773
材質
本体:スチール
色
ホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
引出し
薄型1列1段 UDK-001W カギあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません