※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業台用ビニールマット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16284162 品番 EMD-1500
参考基準価格(税別)¥10,810 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。

間口(mm)1500 奥行(mm)750 トラスコ品番455-0935 質量(kg)3 用途作業台や棚のマットに 仕様各種サイズカット可能 材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)2 グリーン(表面)、黒(裏面)
注意
※表面にツヤがございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする