腕時計型GPSナビ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16284190 品番EVOLVE ALPHA W
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

汎用性の高いUSB Type-Cを採用し、軽量化や薄型化を実現した腕時計型GPSナビ
グリーンの起伏をヒートマップで表示する「Dynamic Green Eye」を搭載、グリーンのどこに落とせば次のパットが打ちやすいかを瞬時に見極めることが可能
太陽の下でも鮮明に画面が見える「Memory In Pixel(MIP)カラー反射型液晶」を採用
衛星は「みちびき」に加え、「Galileo/GLONASS」に対応

用途日本製 ゴルフウォッチ GPS Watch 時計 距離計測 グリーン傾斜 ケース付き 材質ABS樹脂、シリコン ホワイト 質量(g)63 連続使用時間GPS使用時 最大約9時間、時計約20日 ※使用年数や使用回数(経年劣化)により減少します バッテリーリチウムポリマーバッテリー 充電時間約2.5時間(PC経由) 充電器形名USB Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.75×1.32(ベルト除く) 防水IPX7(生活防水程度)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする