※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 作業台アクセサリ
TRUSCOの 作業台アクセサリマット
作業台用ビニールマット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16284196
品番
EML-1700
参考基準価格(税別)
¥12,140
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
間口(mm)
1700
奥行(mm)
700
トラスコ品番
455-0978
質量(kg)
3.1
用途
作業台や棚のマットに
仕様
各種サイズカット可能
材質
軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
2
色
グリーン(表面)、黒(裏面)
注意
※表面にツヤがございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600