パオック
パオックの コンプレッサー
パオックの コンプレッサー周辺機器
SOL-2039用静音チューブ付エアフィルタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16284199
品番
AFS-1/2
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
SOL-2039静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタです。
用途
SOL-2039静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタとして
適合機種
SOL-2039
材質
ケース:スチール/チューブ:ポリウレタン
質量(g)
85