曜日別特売
TWZ-1809D3K 重量作業台(三方幕板・3段キャビネット・ロッカー付) TRUSCO 16284336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TWZ-1809D3K 重量作業台(三方幕板・3段キャビネット・ロッカー付) TRUSCO 16284336
TWZ-1809D3K 重量作業台(三方幕板・3段キャビネット・ロッカー付) TRUSCO 16284336
TWZ-1809D3K 重量作業台(三方幕板・3段キャビネット・ロッカー付) TRUSCO 16284336

重量作業台(三方幕板・3段キャビネット・ロッカー付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
内容量1台注文コード16284336品番TWZ-1809D3K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥231,100

本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
回転台付で平行360°回転出来ます。
アンビル機能付きです。

用途打撃に伴う作業に利用、360°回転するのであらゆる角度で作業可能均等耐荷重(kg)3000間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)740質量(kg)157材質(天板)ダップ化粧材質(本体)スチール仕様三方幕板付トラスコ品番454-7187材質本体:スチール使用キャビネット1列3段 D-3Z カギあり・1列1段ハネ上げ式ロッカーKF-Wカギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※荷降ろしにはフォークリフトが必要です。
※荷物をのせたままペダルを踏んだり作業台を移動させたりしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※VRS-150N(37309334)は、バイスを取付け出荷させていただくための品目になります。こちら単品でのご発注は不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする