※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RTWZ-1809D3D3 重量作業台(三方幕板・3段キャビネット付) TRUSCO 16284354 RTWZ-1809D3D3 重量作業台(三方幕板・3段キャビネット付) TRUSCO 16284354 RTWZ-1809D3D3 重量作業台(三方幕板・3段キャビネット付) TRUSCO 16284354

重量作業台(三方幕板・3段キャビネット付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16284354 品番 RTWZ-1809D3D3
参考基準価格(税別)¥349,220 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

3方幕板付で、キャビネットD-3Zの引出し各段に縦仕切り1枚、横仕切り4枚付属しています。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分は全て溶接で接合。3方幕板付。キャビネットD-3Zの引出し各段にパーテーション1枚、デバイダー4枚付属。オプション引出し、キャビネット、バイスは同時発注時のみ取付けできます。後付けはできません。

均等耐荷重(kg)3000 間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)740 質量(kg)171 材質(天板)リノリューム 材質(本体)スチール 仕様三方幕板付 トラスコ品番454-6091 材質本体:スチール 使用キャビネット1列3段 D-3Z カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※荷降ろしにはフォークリフトが必要です。
※荷物をのせたままペダルを踏んだり作業台を移動させたりしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする