TFAEM-0960 軽量作業台TFAE型(高さ調節機能付) TRUSCO 16284485

TFAEM-0960 軽量作業台TFAE型(高さ調節機能付) TRUSCO 16284485
TFAEM-0960 軽量作業台TFAE型(高さ調節機能付) TRUSCO 16284485
TFAEM-0960 軽量作業台TFAE型(高さ調節機能付) TRUSCO 16284485
TFAEM-0960 軽量作業台TFAE型(高さ調節機能付) TRUSCO 16284485

軽量作業台TFAE型(高さ調節機能付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)900
内容量1台注文コード16284485品番TFAEM-0960
参考基準価格(税別)¥51,990販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

座り作業か立ち作業によって650~950mmの間で最適な高さに合わせることができます。機械周りでの部品の組み立てやメンテナンスに最適です。電源コンセントやエア源カプラ、各種フックなどオプションが豊富にそろい、多種多様な状況で使用できます。

均等耐荷重(kg)150間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)650~950質量(kg)21材質(天板)ポリ化粧材質(本体)スチールトラスコ品番450-1314ブラック/オレンジピッチ(mm)(高さ調節)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする