MISUGI(ミスギ)
MISUGI(ミスギ)の 道路用品
MISUGI(ミスギ)の 段差プレート
MISUGI(ミスギ)の アルミ製 段差プレート
アルミスロープ縞板脱輪防止曲加工 RA-400
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16284488
品番
RA-400
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
材質
アルミ
幅(mm)
905
質量(kg)
16.7
色
シルバー
奥行(mm)
1500
適合高さ(mm)
50〜400mm段差用
最大荷重(kg)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100