※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 移動タイプ(キャスター付)
中量作業台(キャスター付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16284512
品番
HW-1500CU100
参考基準価格(税別)
¥107,150
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
Φ100のキャスター付で移動に便利です。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。キャスター付で移動に便利です。
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
1500
奥行(mm)
750
高さ(mm)
831
質量(kg)
57.5
材質(天板)
ダップ化粧
材質(キャスター)
ウレタン
キャスター径(Φmm)
100
仕様
下棚HLT型(1枚)
トラスコ品番
454-4854
色
グリーン
種類
キャスター付
取付ねじ穴サイズ
(キャスター)M16×2.0
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
材質(天板表面)
スチール
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。※個人宅配送不可商品になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません