※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中量作業台(キャスター付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16284598 品番 SHW-1500CU100
参考基準価格(税別)¥107,980 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

Φ100のキャスター付で移動に便利です。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。キャスター付で移動に便利です。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)831 質量(kg)60.5 材質(天板)スチール 材質(キャスター)ウレタン キャスター径(Φmm)100 仕様下棚HLT型(1枚) トラスコ品番454-7063 グリーン 種類キャスター付 取付ねじ穴サイズ(キャスター)M16×2.0 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 材質(天板表面)スチール
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。※個人宅配送不可商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする