中量作業台(サイドキャビネット付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16284677 品番 RDW-1800UDC111
参考基準価格(税別)¥216,170 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

引出しが3段あるサイドキャビネット付です。サイドキャビネットにはキャスターがついています。耐久性に優れています。
サイドキャビネット付で工具や図面等の管理に便利です。
リノリューム張天板を使用し、適度な弾力性および防水性・耐油性・耐汚染性に優れています。

均等耐荷重(kg)2000 間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)104 材質(天板)リノリューム 材質(本体)スチール 仕様下桟、サイドキャビネットUDC-111:引出大・中・小各1段 トラスコ品番454-5974 材質本体:スチール グリーン アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする