※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DW-1200LT 中量作業台DW型(下棚付) TRUSCO 16284722 DW-1200LT 中量作業台DW型(下棚付) TRUSCO 16284722 DW-1200LT 中量作業台DW型(下棚付) TRUSCO 16284722

中量作業台DW型(下棚付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16284722 品番 DW-1200LT
参考基準価格(税別)¥97,870 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用できます。耐久性に優れています。
合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。全面下棚仕様で物の保管に便利です。

均等耐荷重(kg)2000 間口(mm)1200 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)55.5 材質(天板)ダップ化粧 材質(本体)スチール 仕様下棚HLT型(2枚) トラスコ品番454-4528 材質本体:スチール グリーン アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする