TM3型用支柱(高さ1800mmタイプ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16284853 品番MM-6H
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

TM3型高さ1800mmタイプ用支柱です。

高さ(mm)1800 間口(mm)55 オレンジ 奥行(mm)55 用途ボルトレス棚TM3型用棚部材。 付属品樹脂ベース1個 トラスコ品番352-6356 材質スチール/メラミン焼き付け塗装、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) 形状C型55×55mm 質量(kg)3.8
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする