3/22より値下げ!現場を応援
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パイプ式軽量棚
TRUSCOの パイプ式軽量棚本体
フェニックスラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16284905
品番
PER-3443-W
参考基準価格(税別)
¥49,730
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
値下げ
¥
37,980
バスケットに入れる
間口(mm)
1200
奥行(mm)
450
高さ(mm)
880
トラスコ品番
484-4696
質量(kg)
26.6
色
ホワイト
棚段数(段)
3
支柱径(Φmm)
31.8
均等積載量(kg/段)
150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×450×880
有効間口(mm)
1118
最大積載量(kg/台)
750
棚板調整ピッチ(mm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません