3/22より値下げ!現場を応援
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パイプ式軽量棚
TRUSCOの パイプ式軽量棚本体
フェニックスラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16285036
品番
PER-4564-W
参考基準価格(税別)
¥79,260
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
59,980
バスケットに入れる
間口(mm)
1500
奥行(mm)
600
高さ(mm)
1200
トラスコ品番
484-4955
質量(kg)
52.7
色
ホワイト
棚段数(段)
4
支柱径(Φmm)
31.8
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1500×600×1200
有効間口(mm)
1418
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません