3/22より値下げ!現場を応援
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パイプ式軽量棚
TRUSCOの パイプ式軽量棚本体
フェニックスラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16285063
品番
PER-4663-W
参考基準価格(税別)
¥70,620
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
値下げ
¥
52,980
バスケットに入れる
間口(mm)
1800
奥行(mm)
600
高さ(mm)
1200
トラスコ品番
484-5013
質量(kg)
47.4
材質
本体:スチール(抗菌粉体塗装 ISO22196)
色
ホワイト
棚段数(段)
3
支柱径(Φmm)
31.8
均等積載量(kg/段)
150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1800×600×1200
有効間口(mm)
1718
最大積載量(kg/台)
750
棚板調整ピッチ(mm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません