3/22より値下げ!現場を応援

PER-5544-W フェニックスラック TRUSCO 16285133 PER-5544-W フェニックスラック TRUSCO 16285133 PER-5544-W フェニックスラック TRUSCO 16285133

フェニックスラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16285133 品番 PER-5544-W
参考基準価格(税別)¥82,330 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別) 値下げ
61,980
間口(mm)1500 奥行(mm)450 高さ(mm)1500 トラスコ品番484-5153 質量(kg)41.6 ホワイト 棚段数(段)4 支柱径(Φmm)31.8 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×450×1500 有効間口(mm)1418
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ式軽量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする