3/22より値下げ!現場を応援

PER-5644-W フェニックスラック TRUSCO 16285176 PER-5644-W フェニックスラック TRUSCO 16285176 PER-5644-W フェニックスラック TRUSCO 16285176

フェニックスラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16285176 品番 PER-5644-W
参考基準価格(税別)¥86,980 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別) 値下げ
65,980
間口(mm)1800 奥行(mm)450 高さ(mm)1500 トラスコ品番484-5234 質量(kg)47.8 ホワイト 棚段数(段)4 支柱径(Φmm)31.8 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×450×1500 有効間口(mm)1718
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ式軽量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする