フェニックスラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16285237 品番 PER-6465-W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥92,750 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
間口(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)1800 トラスコ品番484-5358 質量(kg)51.1 ホワイト 棚段数(段)5 支柱径(Φmm)31.8 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×600×1800 有効間口(mm)1118
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ式軽量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする