TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの キャスター付ラック
フェニックスラック(ウレタン車輪付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
1200
奥行(mm)
600
注文コード
16285334
品番
PER-3463-U125-W
参考基準価格(税別)
¥63,120
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・奥行
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×600×1011
均等耐荷重(kg/段)
150
均等耐荷重(kg/台)
750
棚段数
3
トラスコ品番
484-4700
幅(mm)
1200
質量(kg)
32.1
色
ホワイト
高さ(mm)
1011
奥行(mm)
600
間口(mm)
1200
支柱径(Φmm)
31.8
有効間口(mm)
1118
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません