フェニックスラック(ウレタン車輪付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)1200 奥行(mm)600 注文コード16285657 品番PER-6465-U125-W
参考基準価格(税別)¥102,530 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は幅・奥行など42種類から選べます 他の種類を見る
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×600×1931 均等耐荷重(kg/段)150 均等耐荷重(kg/台)750 棚段数5 トラスコ品番484-5340 幅(mm)1200 質量(kg)52 ホワイト 高さ(mm)1931 奥行(mm)600 間口(mm)1200 支柱径(Φmm)31.8 有効間口(mm)1118
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする