※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パイプ式軽量棚
TRUSCOの パイプ式軽量棚オプション
フェニックスラック用棚板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16285754
品番
PER-46T-W
参考基準価格(税別)
¥10,640
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
間口(mm)
1200
奥行(mm)
600
高さ(mm)
51
色
ホワイト
付属品
取付ブッシュ4個
トラスコ品番
488-1834
材質
スチール(抗菌粉体塗装)
質量(kg)
8.6
適合支柱
Φ25.4mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200