曜日別特売
PEW-R1273-YG フェニックスワゴン ラック型 TRUSCO 16285858

 

PEW-R1273-YG フェニックスワゴン ラック型 TRUSCO 16285858
PEW-R1273-YG フェニックスワゴン ラック型 TRUSCO 16285858
PEW-R1273-YG フェニックスワゴン ラック型 TRUSCO 16285858
PEW-R1273-YG フェニックスワゴン ラック型 TRUSCO 16285858

フェニックスワゴン ラック型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1台間口(mm)750高さ(mm)1092注文コード16285858品番PEW-R1273-YG
参考基準価格(税別)¥38,650販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

棚板を裏返して取り付けることでベタ棚としても使用できます。

間口(mm)750奥行(mm)500高さ(mm)1092トラスコ品番488-5279質量(kg)20材質棚板:スチール、抗菌剤入り粉体塗装仕上げヤンググリーン棚ピッチ(mm)25棚段数(段)3支柱径(Φmm)25.4有効間口(mm)668
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ式軽量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする