※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パイプ式軽量棚
TRUSCOの パイプ式軽量棚本体
フェニックスワゴン ラック型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
600
高さ(mm)
772
注文コード
16286007
品番
PEW-R962K-W
参考基準価格(税別)
¥33,590
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・高さ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
棚板を裏返して取り付けることでベタ棚としても使用できます。
間口(mm)
600
奥行(mm)
400
高さ(mm)
772
トラスコ品番
488-5422
質量(kg)
11.7
材質
棚板:スチール、抗菌剤入り粉体塗装仕上げ
色
ホワイト
棚ピッチ(mm)
25
棚段数(段)
2
支柱径(Φmm)
25.4
有効間口(mm)
518
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。