PEW-R962K-YG フェニックスワゴン ラック型 TRUSCO 16286016 PEW-R962K-YG フェニックスワゴン ラック型 TRUSCO 16286016 PEW-R962K-YG フェニックスワゴン ラック型 TRUSCO 16286016 PEW-R962K-YG フェニックスワゴン ラック型 TRUSCO 16286016

フェニックスワゴン ラック型

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)600 高さ(mm)772 注文コード16286016 品番PEW-R962K-YG
参考基準価格(税別)¥33,590 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は間口・高さなど28種類から選べます 他の種類を見る

棚板を裏返して取り付けることでベタ棚としても使用できます。

間口(mm)600 奥行(mm)400 高さ(mm)772 トラスコ品番488-5431 質量(kg)11.7 材質棚板:スチール、抗菌剤入り粉体塗装仕上げ ヤンググリーン 棚ピッチ(mm)25 棚段数(段)2 支柱径(Φmm)25.4 有効間口(mm)518
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ式軽量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする