ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 封筒
ジャストコーポレーションの PPフィルム封筒
【テープ付き両面透明封筒】 クリアポケット 100枚入(58mm×96mm) 40μ OPP カード/名刺サイズ 文具 文房具 事務用品 収納 整理 透明 テープ付 透明封筒 名刺 カードサイズ OPP袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
16286037
品番
FC58-96
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
中身がクリアに見えるOPPを使用。封入用テープのない名刺サイズ用の透明封筒です。また、防湿性・耐水性に優れているため、湿気を好まない商品の梱包に最適です。
仕様
●のり付け:テープ付(のり付け有り)●封筒種類:両面透明封筒
適合
内容物:カード
材質
OPP
サイズ
カードサイズ
厚さ
40ミクロン