※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PEW-R972K-W フェニックスワゴン ラック型 TRUSCO 16286043 PEW-R972K-W フェニックスワゴン ラック型 TRUSCO 16286043 PEW-R972K-W フェニックスワゴン ラック型 TRUSCO 16286043 PEW-R972K-W フェニックスワゴン ラック型 TRUSCO 16286043

フェニックスワゴン ラック型

商品レビューを投稿する
翌日出荷 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)750 高さ(mm)772 注文コード16286043 品番PEW-R972K-W
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品は間口・高さなど28種類から選べます 他の種類を見る

棚板を裏返して取り付けることでベタ棚としても使用できます。

間口(mm)750 奥行(mm)500 高さ(mm)772 トラスコ品番488-5465 質量(kg)15.4 材質棚板:スチール、抗菌剤入り粉体塗装仕上げ ホワイト 棚ピッチ(mm)25 棚段数(段)2 支柱径(Φmm)25.4 有効間口(mm)668
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ式軽量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする