曜日別特売
TP-0044-009 ぬいぐるみポーチ MARKLESS STYLE 16286071

商品画像

TP-0044-009 ぬいぐるみポーチ MARKLESS STYLE 16286071
TP-0044-009 ぬいぐるみポーチ MARKLESS STYLE 16286071
TP-0044-009 ぬいぐるみポーチ MARKLESS STYLE 16286071
TP-0044-009 ぬいぐるみポーチ MARKLESS STYLE 16286071
TP-0044-009 ぬいぐるみポーチ MARKLESS STYLE 16286071
TP-0044-009 ぬいぐるみポーチ MARKLESS STYLE 16286071
TP-0044-009 ぬいぐるみポーチ MARKLESS STYLE 16286071
TP-0044-009 ぬいぐるみポーチ MARKLESS STYLE 16286071

ぬいぐるみポーチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色(本体)ブラック
内容量1セット(5枚)注文コード16286071品番TP-0044-009
参考基準価格(税別)¥6,250販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

いつでも推しといっしょにお出かけできる!ぬいぐるみポーチです。
前面は中身が見えるクリア素材で、ぬいぐるみや推し活グッズを収納・保護することができます。
口が大きく開くダブルファスナーで、出し入れがしやすく使い勝手の良い仕様です。
バッグに下がられるストラップ付きで、いつでも持ち歩いて推しをアピールすることができます。
さらに便利な背面ポケット付きなので、チェキやトレカをちょっと入れておくのに便利です。

材質PVC、EVAブラック寸法(幅W×高さH)(mm)【ストラップ】15×300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×150×80色(本体)ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする