※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの スチールラック
TRUSCOの スチールラック用部品・オプション用サイドバー
メッシュラック用サイドバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16286612
品番
MSB-1800S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
スチール/ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
用途
側面のこぼれ止めや、振れの補強として。
付属品
ABS樹脂製スリーブ2組
仕様
間口用
トラスコ品番
256-6010
長さ(mm)
1800
質量(kg)
1.2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200