メッシュラック用バックネット

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 適合(枚数)間口600/1枚、間口1200/2枚 注文コード16286628 品番MES-S1760
参考基準価格(税別)¥7,890 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は適合など8種類から選べます 他の種類を見る
用途背面のこぼれ止め用。 付属品取付用引掛金具5個(MES-TR使用) 適合(枚数)間口600/1枚、間口1200/2枚 トラスコ品番256-6435 材質スチール/ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ 質量(kg)2.6 高さ(mm)1700 間口(mm)539
注意
※間口、高さ寸法は呼び寸法です。※木製棚板には取り付けできません。
間口1200タイプには539mmを2枚ご使用ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37321681
2017-08-14
用途:
水槽照明をつるすためのネットとして使用
不動産業

本来の用途ではありませんが、アンカーボルトで天井に4点で固定して、これに観賞魚用照明をつるします。電源スィッチはこのネットの上にのせて使用しています。ネット近くにコンセントを増設したので、水槽照明用として役に立っています。
100円均一ネットよりも、丈夫でしっかりしています。

1人が参考にしています
対象商品:
37321706
2018-04-28
用途:
両側にツッパリ棒を付けて窓枠に付けた
サービス業

他の商品より軽いので良いと思い購入しました。お値段がもう少し安ければありがたいのですが。

対象商品:
37321724
2017-07-01
用途:
看板の取り付け
個人のお客様

物は線径も太く作りはしっかりしています。その分重さは有りますが
丈夫に出来ていると思います。100円ショップの製品とは違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする