※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの スチールラック
TRUSCOの スチールラック用部品・オプション用サイドバー
メッシュラック用三方フックバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
スチール/ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
トラスコ品番
256-6117
注文コード
16286646
品番
MFB-64S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,470
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
奥行(mm)
450
トラスコ品番
256-6117
質量(kg)
2.3
用途
足元の広がりを防止用。
付属品
ABS樹脂製スリーブ4組
材質
スチール/ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
高さ(mm)
40
間口(mm)
1800
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200