※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの スチールラック
TRUSCOの スチールラック用部品・オプション用ポール
メッシュラック用支柱(ねじ切り仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16286655
品番
MES-1500N
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
支柱径(Φmm)
25.4
長さ(mm)
1533
用途
メッシュラック用の支柱として。
トラスコ品番
256-5790
材質
スチール/ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
質量(kg)
1.25
ねじ部
アジャスター(M12×1.75mm)