※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの スチールラック
TRUSCOの スチールラック用部品・オプション用ポール
メッシュラック用支柱(ねじ切り仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16286664
品番
MES-1800N
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
支柱径(Φmm)
25.4
長さ(mm)
1838
用途
メッシュラック用の支柱として。
トラスコ品番
256-5803
材質
スチール/ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
質量(kg)
1.5
ねじ部
アジャスター(M12×1.75mm)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200